Parafusos sextavados com rosca total DIN 933, aço 8.8U, galvanizado a quente (hdg)
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafusos sextavados com rosca total DIN 933, aço 8.8U, galvanizado a quente (hdg)
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
- Fabricado com rosca de tamanho reduzido com classe de tolerância 6AZ (rosca) antes de a proteção da superfície ser aplicada (DIN EN ISO 10684).
- Os parafusos estão em conformidade com as normas ISO após galvanização a quente.
- Os parafusos não devem ser utilizados com porcas que tenham uma rosca de tamanho superior. Isto pode causar problemas na união roscada e pode provocar falha na ligação.
Aviso
A norma DIN 933 foi retirada e substituída pela norma ISO 4017. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| medidas da chave para M10, M12, M14 e M22 alteradas).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!