Parafuso sextavado com rosca total para construção de recipientes sob pressão DIN 933, aço inox A2, simples
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com rosca total para construção de recipientes sob pressão DIN 933, aço inox A2, simples
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
Parafusos sextavados com rosca total para construção de recipientes sob pressão de acordo com os regulamentos AD/TRD.
Aviso
- As marcas reconhecidas pela TÜV estão em conformidade com as condições do Código de boas práticas W2 no que diz respeito à dispensa do certificado de teste de aceitação 3.1 (em conformidade com a norma DIN EN 10204). Consulte a ficha de dados do material 1253/4 da VdTÜV. A "Ficha de dados 1253/4 da VdTÜV" contém os fabricantes de parafusos e porcas inspecionados por um especialista da organização alemã de regulamentação técnica (TÜO). Os produtos são etiquetados com o código do fabricante e a classe de resistência.
A norma DIN 933 foi retirada e substituída pela norma ISO 4017. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!