Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada DIN 934, aço I10I, GEOMET 321 A + PLUS VL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O revestimento GEOMET 321A + PLUS VL é um revestimento não eletrolítico, em cinzento alumínio e de camada fina constituído por zinco e alumínio, em conjunto com uma camada superior transparente.
- Espessura da camada: 6–8 µm
- Coeficiente de atrito: 0,09–0,14
Vantagens do revestimento GEOMET 321A + PLUS VL:
- Não contém crómio (VI) e outros materiais que são perigosos para a saúde
- Em conformidade com a Diretiva da UE relativa aos veículos em fim do ciclo de vida. Elevada resistência à corrosão; ensaio de névoa salina >= 720 horas em conformidade com a norma ISO 9227/DIN 50021 (em comparação com A2C galvanizado a amarelo – 72 h)
- Resistência aos combustíveis e fluidos para automóveis (combustíveis normais, gasóleo, óleo de motor, líquido de refrigeração, etc.)
- Ecológico, à base de água
- Resistente à corrosão por contacto
- Resistência ao calor de, pelo menos, 300 °C
- Excelente aderência a tintas
As porcas sextavadas em conformidade com a norma DIN 934 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 898-2.
- A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.
A norma DIN 934 foi retirada e substituída pela norma ISO 4032/8673. Não existem semelhanças (Ø nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Medidas das chaves alteradas para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca standard | ISO 8673 para rosca fina).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!