Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Porca sextavada DIN 934, aço I6I/I8I, galvanizado a amarelo (A2C/A3C)
Porca sextavada DIN 934, aço I6I/I8I, galvanizado a amarelo (A2C/A3C) - 1
Porca sextavada DIN 934, aço I6I/I8I, galvanizado a amarelo (A2C/A3C) - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Porca sextavada DIN 934, aço I6I/I8I, galvanizado a amarelo (A2C/A3C)

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Aviso

As porcas sextavadas em conformidade com a norma DIN 934 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 898-2.


  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.


A norma DIN 934 foi retirada e substituída pela norma ISO 4032/8673. Não existem semelhanças (Diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Medidas das chaves alteradas para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca normal | ISO 8673 para rosca fina).