Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada
DIN 934, aço I8I, galvanizado, passivado com película espessa (VZD)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os elementos de ligação com passivação (VZD) com película espessa de zinco sem crómio (VI) galvanizados oferecem uma alternativa "à prova de futuro" para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Vista geral de vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição de camada uniforme
As porcas sextavadas em conformidade com norma DIN 934 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 898-2.
- A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.
A norma DIN 934 foi retirada e substituída pela norma ISO 4032/8673. Não existem semelhanças (Ø nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Largura em planos alterada para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca padrão | ISO 8673 para rosca fina).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!