Porca sextavada DIN 934, aço inox A4, simples
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
Aviso
A norma DIN 934 foi retirada e substituída pela norma ISO 4032/8673. Não existem semelhanças (Diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Medidas das chaves alterada para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca normal | ISO 8673 para rosca fina).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!