Parafuso sextavado com rosca parcial e rosca fina DIN 960, aço 10.9, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com rosca parcial e rosca fina DIN 960, aço 10.9, galvanizado, passivado a azul (A2K)
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
Devido a rosca fina
- A subida mais baixa garante mais capacidade de bloqueio automático em comparação com um parafuso roscado normal
- Binário superior
- Alta fiabilidade devido ao maior diâmetro do parafuso
Aviso
A norma DIN 960 foi retirada e substituída pela norma ISO 8765. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!