Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de cabeça sextavada com haste e rosca fina DIN 960, aço, classe de resistência 10.9, zinco níquel, passivado a transparente (P3E)
Parafuso de cabeça sextavada com haste e rosca fina DIN 960, aço, classe de resistência 10.9, zinco níquel, passivado a transparente (P3E) - 1
Parafuso de cabeça sextavada com haste e rosca fina DIN 960, aço, classe de resistência 10.9, zinco níquel, passivado a transparente (P3E) - 2
Parafuso de cabeça sextavada com haste e rosca fina DIN 960, aço, classe de resistência 10.9, zinco níquel, passivado a transparente (P3E) - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de cabeça sextavada com haste e rosca fina DIN 960, aço, classe de resistência 10.9, zinco níquel, passivado a transparente (P3E)

Ler descrição do artigo

Disponível em 11 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Sem crómio (VI):


Em conformidade com a Diretiva da UE relativa aos veículos em fim do ciclo de vida.



Resistência à corrosão:


720 h corrosão no metal da base em conformidade com a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – em comparação: 96 h, galvanizado a amarelo (A2C).

Aviso

A norma DIN 960 foi retirada e substituída pela norma ISO 8765. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Largura em planos alterada para M10, M12, M14 e M22).