Parafuso de cabeça sextavada com haste e rosca fina
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça sextavada com haste e rosca fina
DIN 960, aço 10.9 zincado níquel (P3E)
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
Sem crómio (VI):
- Em conformidade com a Diretiva da UE relativa aos veículos em fim do ciclo de vida.
Resistência à corrosão:
- 720 h corrosão no metal da base em conformidade com a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - em comparação: 96 h galvanizado amarelo (A2C).
Aviso
A norma DIN 960 foi retirada e substituída pela norma ISO 8765. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Largura em planos alterada para M10, M12, M14 e M22).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!