Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de cabeça sextavada, com rosca até à cabeça e rosca fina
Parafuso de cabeça sextavada, com rosca até à cabeça e rosca fina - 1
Parafuso de cabeça sextavada, com rosca até à cabeça e rosca fina - 2
Parafuso de cabeça sextavada, com rosca até à cabeça e rosca fina - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de cabeça sextavada, com rosca até à cabeça e rosca fina

DIN 961 zinco-níquel, revestimento transparente (P3E)

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
Sem crómio (VI):


Em conformidade com a Diretiva da UE relativa aos veículos em fim do ciclo de vida.



Resistência à corrosão:


720 h corrosão no metal da base em conformidade com a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — em comparação: 96 h amarelo galvanizado (A2C).

Aviso

A norma DIN 961 foi retirada e substituída pela norma ISO 8676. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Largura em planos alterada para M10, M12, M14 e M22).