Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça sextavada, com rosca até à cabeça e rosca fina
DIN 961 zinco-níquel, revestimento transparente (P3E)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Sem crómio (VI):
Em conformidade com a Diretiva da UE relativa aos veículos em fim do ciclo de vida.
Resistência à corrosão:
720 h corrosão no metal da base em conformidade com a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — em comparação: 96 h amarelo galvanizado (A2C).
A norma DIN 961 foi retirada e substituída pela norma ISO 8676. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Largura em planos alterada para M10, M12, M14 e M22).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!