Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Varão roscado DIN 976-1 (forma A) com rosca ISO métrica normal, aço inox A2
Varão roscado DIN 976-1 (forma A) com rosca ISO métrica normal, aço inox A2 - 1
Varão roscado DIN 976-1 (forma A) com rosca ISO métrica normal, aço inox A2 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Varão roscado DIN 976-1 (forma A) com rosca ISO métrica normal, aço inox A2

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes
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
Pernos roscados de aço inox austenítico com classe de resistência A2-70 e diâmetro nominal da rosca d ≥ 5 mm, a identificar numa face como aço grau A2. Como alternativa à designação especificada, os pernos roscados podem ser identificados numa extremidade com a cor verde-trânsito (RAL 6024).