Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, forma alta, com elemento de fixação (sem inserção metálica)
DIN 982, aço galvanizado 8, passivado com camada espessa (VZD)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (VZD) de zinco sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
A norma DIN 982 foi retirada e substituída pela norma ISO 7040. Existem algumas semelhanças limitadas (roscas M7, M18, M22 removidas | Roscas M3, M4, M30 e M36 adicionadas | Altura da porca alterada | Larguras em planos M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida | ISO 7040 aplicável às classes de resistência 5, 8, 10).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!