Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Porca sextavada, forma alta, com elemento de fixação (sem inserção metálica)
Porca sextavada, forma alta, com elemento de fixação (sem inserção metálica) - 1
Porca sextavada, forma alta, com elemento de fixação (sem inserção metálica) - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Porca sextavada, forma alta, com elemento de fixação (sem inserção metálica)

DIN 982, aço galvanizado 8, passivado com camada espessa (VZD)

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (VZD) de zinco sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).



Resumo das vantagens:



  • Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C

  • Capacidade térmica até 120 °C

  • Distribuição uniforme da camada
Aviso

A norma DIN 982 foi retirada e substituída pela norma ISO 7040. Existem algumas semelhanças limitadas (roscas M7, M18, M22 removidas | Roscas M3, M4, M30 e M36 adicionadas | Altura da porca alterada | Larguras em planos M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida | ISO 7040 aplicável às classes de resistência 5, 8, 10).