Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Porca sextavada, forma alta com elemento de fixação (sem inserção metálica)
Porca sextavada, forma alta com elemento de fixação (sem inserção metálica) - 1
Porca sextavada, forma alta com elemento de fixação (sem inserção metálica) - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Porca sextavada, forma alta com elemento de fixação (sem inserção metálica)

DIN 982, aço 10, galvanizado a amarelo, cromado (A2C/A3C)

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Aviso

A norma DIN 982 foi retirada e substituída pela norma ISO 7040. Existem algumas semelhanças limitadas (Roscas M7, M18, M22 removidas | Roscas M3, M4, M30 e M36 adicionadas | Altura da porca alterada | Medidas das chaves M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida | ISO 7040 válida para classes de resistência 5, 8, 10).