Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Porca sextavada, perfil baixo, com elemento de fixação (sem inserção metálica) DIN 985, aço I10I, galvanizado a amarelo, cromado (A2C/A3C)
Porca sextavada, perfil baixo, com elemento de fixação (sem inserção metálica) DIN 985, aço I10I, galvanizado a amarelo, cromado (A2C/A3C) - 1
Porca sextavada, perfil baixo, com elemento de fixação (sem inserção metálica) DIN 985, aço I10I, galvanizado a amarelo, cromado (A2C/A3C) - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Porca sextavada, perfil baixo, com elemento de fixação (sem inserção metálica) DIN 985, aço I10I, galvanizado a amarelo, cromado (A2C/A3C)

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
  • Porcas com capacidade de carga reduzida

  • As porcas sextavadas com altura nominal inferior em conformidade com a norma DIN 985 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 20898-2

  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.

  • A norma DIN 985 foi substituída pela norma ISO 10511, 10512 e 7040

  • Quando a ligação entre porca e parafuso é estabelecida, a rosca do parafuso é fixada pelo anel de plástico. O alto nível de atrito criado pelas forças de aperto entre os perfis de rosca gera o binário de bloqueio necessário para manter a força de pré-carga.

  • Sem danos nas superfícies da rosca

  • Intervalo de temperatura de trabalho: -70 °C a +120 °C

  • Ao utilizar uma porca e parafuso do mesmo tamanho, a diferença entre as classes de resistência I8I e I10I é um aumento da capacidade de carga em cerca de 40 %
Aviso
  • As porcas sextavadas com altura nominal inferior em conformidade com a norma DIN 985 não suportam cargas de teste de acordo com a norma ISO 898-2

  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.


A norma DIN 985 foi retirada e substituída pela norma ISO 10511. Existem ligeiras semelhanças (roscas M7, M18, M22, M27, M33 e roscas com diâmetro nominal > M36 removidas | Roscas finas removidas | Altura da porca alterada | Medidas das chaves para roscas M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Classes de resistência alteradas para 04 e 05).