Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, perfil baixo, com elemento de fixação (sem inserção metálica) DIN 985, aço inox A4, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Porcas com capacidade de carga reduzida
- As porcas sextavadas com altura nominal inferior em conformidade com a norma DIN 985 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 20898-2
- A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.
- A norma DIN 985 foi substituída pela norma ISO 10511, 10512 e 7040
- Quando a ligação entre porca e parafuso é estabelecida, a rosca do parafuso é fixada pelo anel de plástico. O alto nível de atrito criado pelas forças de aperto entre os perfis de rosca gera o binário de bloqueio necessário para manter a força de pré-carga.
- Sem danos nas superfícies da rosca
- Intervalo de temperatura de trabalho: -70 °C a +120 °C
A norma DIN 985 foi retirada e substituída pela norma ISO 10511. Existem ligeiras semelhanças (roscas M7, M18, M22, M27, M33 e roscas com diâmetro nominal > M36 removidas | Roscas finas removidas | Altura da porca alterada | Medidas das chaves para roscas M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Classes de resistência alteradas para 04 e 05).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!