Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Frenador resistente ao calor
Frenador resistente ao calor - 1
Frenador resistente ao calor - 2
Frenador resistente ao calor - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Frenador resistente ao calor

Para fixar buchas e rolamentos expostos a altas temperaturas.
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
  • Capacidade máxima de enchimento da junta de 0,2 mm

  • Evita a corrosão por fricção

  • Com 100 °C ainda existe uma resistência máxima de 85%

  • Endurecimento rápido

  • Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis

  • Sem silicone e solventes
Aviso

Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.