Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Solução decapante GRAFICLEAN
Gel para limpeza de superfícies porosas e remoção de camadas de tinta sem necessidade de recorrer a meios mecânicos. Ideal para remoção de grafítis.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Eliminação de pinturas e grafítis
Aplicável em suportes porosos como pedra natural e betão
Aspecto pastoso
O produto em gel permite a aplicação em suportes verticais sem escorrer
Pronto a aplicar
Pode acumular-se pressão no interior da embalagem pelo que recomendamos cuidado na abertura da mesma. Utilizar apenas em locais bem ventilados. A aplicação sobre suportes de madeira deve ser vigiado para não atacar as fibras da madeira.
Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. Não podemos assumir qualquer responsabilidade em relação às aplicações individuais devido à variedade de aplicações e das condições de armazenagem e aplicação que estão fora do nosso controlo. Isto também se aplica à utilização do serviço técnico e comercial gratuito de assistência ao cliente que fornecemos. Recomendamos sempre a realização de testes prévios. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e melhoramento. Para mais informações consulte a ficha técnica.
- Aplicação em paineis verticais e horizontais - não escorre.
- Remoção de camadas de tinta sintéticas, aquosos e celulósicas.
- Ideal para a eliminação de pinturas, grafítis, spray, ceras, sobre qualquer tipo de superfície porosa.
Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar o produto com uma trincha ou pincel, saturando a superfície a tratar/limpar. Deixar atuar durante 30 segundos a 1 minuto no máximo. Para remover o GRAFICLEAN e restos de pintura ou grafíti absorvidos pelo produto deve proceder-se a uma lavagem de alta pressão. Poderá ser necessária a aplicação de GRAFICLEAN em mais do que uma demão.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!