Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Degrau de apoio automático
Controlo de pé para retração e extensão automática
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Permite carregar e descarregar protegendo a coluna e as articulações
- Superfície antiderrapante do degrau
- Pode ser utilizado em toda a largura do veículo
- Sem necessidade de registo
- Funcionamento do reboque – também possível para reboques com roda de apoio
- Compatível com sistemas Parktronic
- Degrau de apoio em aço galvanizado de alta qualidade com revestimento em pó preto
- Mecanismo de deslocação em aço inoxidável
- Capacidade de carga de 150 kg
- Dimensões da superfície do degrau: 1600 x 250 mm
- Fornecido com material de instalação e ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis - licença geral de operação) da Kraftfahrtbundesamt (Direção geral de viação alemã)
O acionamento do dispositivo de bloqueio dos pés estende imediatamente o degrau de apoio e fixa-o automaticamente contra a retração inadvertida quando este é pisado depois de atingir a posição de entrada.
Para retrair o degrau de apoio, o dispositivo de bloqueio dos pés é acionado novamente e empurrado para trás aplicando força com os pés. O degrau de apoio é bloqueado automaticamente na posição de condução.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!