Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Degrau de apoio automático

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Degrau de apoio automático

Controlo de pé para retração e extensão automática

Ler descrição do artigo

Disponível em 25 versões diferentes
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
  • Permite carregar e descarregar protegendo a coluna e as articulações

  • Superfície antiderrapante do degrau

  • Pode ser utilizado em toda a largura do veículo

  • Sem necessidade de registo

  • Funcionamento do reboque – também possível para reboques com roda de apoio

  • Compatível com sistemas Parktronic

  • Degrau de apoio em aço galvanizado de alta qualidade com revestimento em pó preto

  • Mecanismo de deslocação em aço inoxidável

  • Capacidade de carga de 150 kg

  • Dimensões da superfície do degrau: 1600 x 250 mm

  • Fornecido com material de instalação e ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis - licença geral de operação) da Kraftfahrtbundesamt (Direção geral de viação alemã)