Proteção contra colisão com função de degrau de apoio
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Proteção contra colisão com função de degrau de apoio
Proteção de colisão com função de degrau de apoio
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
- Permite carregar e descarregar protegendo a coluna e as articulações
- Superfície antiderrapante do degrau
- Pode ser utilizado em toda a largura do veículo
- Sem necessidade de registo
- Sem necessidade de manutenção
- Proporciona proteção contra danos na traseira do veículo através de molas especiais
- Degrau de apoio em aço galvanizado de alta qualidade com revestimento em pó preto
- Capacidade de carga de 150 kg
- Dimensões da superfície do degrau: 1600 x 250 mm
- Fornecido com material de instalação e ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis - licença geral de operação) da Kraftfahrtbundesamt (Direção geral de viação alemã)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!