Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Desandador DIN 1814 Performance, regulável
Desandador de machos de alto desempenho para montagem de ferramentas com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10. Estrutura reforçada com novo design e garras serrilhadas para cargas elevadas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Precisão milimétrica
Garras de fixação temperadas com erosão de precisão e ranhura de guia incorporada. Como resultado do processo de erosão, apenas são criados raios mínimos nos cantos interiores e exteriores. As garras móveis estão fixas à pega por um troço. Graças a este tipo inovador de fixação, evita-se o desaperto das fixações roscadas
Utilização confortável
As pegas com serrilha cruzada fina asseguram o trabalho, mesmo sob um elevado grau de sujidade. Quando utilizado em espaços apertados, é possível desapertar facilmente uma pega
Trabalho seguro, mesmo com forças elevadas
Capacidade de carga muito elevada em comparação com os modelos standard
Produção sustentável
Pegas de aço com revestimento a preto e corpo do desandador com revestimento em pó
A garra móvel do desandador é desapertada ao rodar a pega. Agora, a haste quadrada do macho manual é colocada na folga resultante. Ao rodar novamente a pega, o macho manual é apertado entre as garras e aí fixado. A ferramenta apertada pode ser utilizada para cortar roscas manualmente.
Para tal, é feito previamente um furo na peça. Agora, a broca é fornecida com um líquido de refrigeração/lubrificante adequado e posicionada verticalmente. Graças às duas pegas pode-se aplicar muita força e o corte fica fácil. Ao cortar roscas manualmente, é importante garantir que a broca é rodada para trás em intervalos regulares, de forma a quebrar as aparas criadas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!