Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Trabalho seguro, mesmo com forças elevadas
Capacidade de carga muito elevada em comparação com os modelos standard, graças à nova geometria da ferramenta e a um novo processo de produção com tolerâncias de produção mais reduzidas
Utilização confortável
Os parafusos de bloqueio resistentes e de funcionamento suave com serrilha cruzada fina permitem a fixação do caçonete de corte de roscas sem a necessidade de uma chave de fendas
Produção sustentável
Pegas de aço com revestimento a preto e corpo do desandador para caçonete com revestimento em pó
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!