Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Descofrante concentrado para cofragem de madeira
Para cofragem de madeira, concentrado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Descofrante solúvel em água à base de óleos sintéticos especiais e emulsionantes
- O efeito de dissolução facilita a remoção da cofragem dos elementos
- Excelente proteção da cofragem de madeira e contraplacado, prolongando a sua vida útil
- Facilita a limpeza da cofragem
- Pode ser aplicado com pincel, imersão ou pulverizador de pressão
- Resistente ao frio e ao gelo
Sem solventes
- Não inflamável
- Odor suave
- Fácil de utilizar
A água utilizada para emulsionar não deve estar muito fria.
Não dilua com solventes ou outros óleos.
Não aplique a temperaturas inferiores a 5 °C, se houver probabilidade de chuva ou em superfícies húmidas. Agite o descofrante antes de utilizar. Proteja do congelamento.
As recomendações técnicas fornecidas, embora baseadas na nossa melhor experiência, devem ser consideradas, em qualquer caso, uma orientação e devem ser confirmadas por testes práticos abrangentes. O comprador é sempre responsável por testar pessoalmente os nossos produtos para garantir a sua adequação à utilização prevista.
Especialmente para cofragem de madeira e contraplacado.
Diluir o concentrado com água e esperar pelo menos 24 horas até se formar uma emulsão branca estável.
Agite bem a solução.
Razão de diluição: 1 litro de concentrado para 15 a 20 litros de água.
As superfícies a cobrir devem ser limpas. Agite o produto antes de utilizar. Para painéis novos, recomenda-se aplicar uma segunda camada se a primeira camada for imediatamente absorvida. Recomenda-se a pulverização, uma vez que torna mais fácil dispensar e aplicar o produto de forma mais económica. Espere pelo menos 4 a 5 horas antes de pulverizar, até que o produto tenha secado completamente.
Saída: A emulsão misturada pode ser utilizada para tratar 80 a 100 m2 de cofragem de madeira. O rendimento depende do grau de diluição e do estado de desgaste da cofragem.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!