Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Desinfetante de superfícies BIOSAN
Solução hidroalcoólica de secagem rápida.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características
Indicado para limpeza e desinfeção de todo o tipo de superfícies. Produto de rápida evaporação devido ao elevado teor alcoólico.
Vantagens
- Desinfeta múltiplas superfícies
- Secagem rápida
- Não forma espuma
- pH neutro
- Redução do risco de propagação microbiana
- Elimina germes derivados de fermentações responsáveis por maus odores e maus cheiros
Normas aprovadas
- Eficácia Bactericida: NF EN 1276 e NF EN 13727
- Eficácia Fungicida: NF EN 1275 e NF EN 13624
- Eficácia Virucida: NF EN 14476
Pode ser utilizado em vários setores de atividades. Indispensável em planos de higiene, e muito recomendado para o setor da saúde. Não altera os materiais intervencionados, como por exemplo: metais mais sensíveis, plásticos, entre outros. Como é de intervenção rápida, tem a grande vantagem de não condicionar o tráfico dos locais onde é usado.
Aplicar com o pulverizador nas superfícies e passar com um pano, esponja, escova ou esfregona. Produto de fácil enxaguamento, no entanto para situações onde se pretenda efetuar uma desinfecção, não enxaguar após aplicação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!