Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Desmoldante EMULSTAN
Desmoldante para cofragem de madeira de última geração. O produto é composto por óleos sintéticos especiais e emulsionantes de alta qualidade.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Propriedades
- Indicado para cofragens de madeira e aglomerados
- Desmoldante pré-emulsionado de cor branca
- Diluído com água forma uma película invisível e oleosa entre a madeira e o betão
- Não contém solventes nem substâncias cancerígenas
- É um desmoldante biodegradável.
- Não é perigoso se for utilizado de acordo com as normas indicadas
- É resistente ao frio e à geada, assim como ao calor
Voltar a misturar a emulsão antes de aplicar. Não diluir o Emulstan com solventes ou outro tipo de óleo. Os moldes de madeira tratados com o desmoldante devem ser protegidos contra o frio e chuva durante o período de secagem da película. O desmoldante diluído deve ser protegido contra o frio.
Dependendo do estado de desgaste da madeira utilizada:
- 1 litro de desmoldante diluído, pode tratar uma superfície de 60 a 80 m².
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Cofragens de madeira e aglomerados
Antes de aplicar o desmoldante é aconselhável remover materiais estranhos ou fragmentos de betão. Diluir o desmoldante com água para obter uma emulsão branca e estável, devendo ser aplicada nas 24 horas seguintes. É conveniente diluir o Emulstan na proporção recomendada, tomando cuidado para não usar água muito fria. Verter sempre o desmoldante para a água e não vice-versa, misturar muito bem a emulsão. 1 litro de desmoldante Emulstan para 5 a 10 litros de água. A aplicação pode ser feita com trincha ou bomba de pressão.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!