Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Desmoldante para cofragem TM 25, TM 200
Desmoldante de cofragem sem solventes para uma superfície de betão irrepreensível em termos de aspeto e qualidade.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para cofragem absorvente e não absorvente.
Desmoldante pronto a usar e sem solventes para uma desmoldagem extremamente simples, limpa e sem resíduos.
Baixo consumo
é possível obter películas particularmente finas de desmoldante graças à baixa viscosidade. Dependendo da absorvência e da rugosidade do substrato.
* Absorvente 35 – 60 g/m2
* Não absorvente 25 – 40 g/m2
Não utilize para cofragem de aço na construção de túneis.
Não armazene sob luz solar direta. Sensível ao gelo.
Aplique o TM 25 utilizando um pulverizador de óleo ou escova de cofragem. É recomendada a limpeza com uma esponja ou pano para evitar camadas mais espessas de película em determinadas áreas. O efeito de separação baseia-se num mecanismo físico que reduz a tensão da superfície da interface entre a cofragem e a superfície de betão.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!