- Pode ser usado até +120 °C
- Reduz significativamente as rejeições
- Fisiologicamente seguro
- Facilmente lavável
- São possíveis os tratamentos subsequentes de peças moldadas por injeção, tais como impressão, pintura e metalização, etc.
- Ligeira deformação das peças moldadas por injeção
- Sem silicone
Guarde o produto num local seco a uma temperatura ambiente de 20 °C. Prazo de validade de 24 meses.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para termoplásticos e plásticos termoendurecíveis
Pulverize os moldes de metal abertos de forma breve e uniforme. Uma vez que os solventes evaporam rapidamente, as máquinas de moldagem por injeção podem ser iniciadas imediatamente após a pulverização. Até mesmo aberturas estreitas são suficientes para que o jato de pulverização fino alcance todas as partes dos moldes de metal.
Atenção: Não aplique em superfícies quentes (T ≥ 50 °C)!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!