As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Desoxidante Rost-Off
Desoxidante de elevada qualidade
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada atividade capilar
- As ótimas propriedades de fluência produzem um elevado grau de penetração da ferrugem, ou seja, mesmo as ligações roscadas mais resistentes e enferrujadas são removidas
Ótima remoção de ferrugem
- Penetra na ferrugem e solta parafusos e pernos presos
Excelente dispersão da água
- Desloca e penetra na humidade, por exemplo, em caso de dificuldades de contacto
Aditivos de proteção anticorrosiva para uma excelente proteção anticorrosiva
- Proporciona uma proteção mais duradoura contra a corrosão
Sem resina nem ácido
Sem silicone
Compatível com borracha e vedantes
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. Se necessário, verifique a compatibilidade do material numa área não visível.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para o desaperto de ligações roscadas ferrugentas e oxidadas em automóveis de passageiros, camiões, máquinas agrícolas e para a construção, componentes e dispositivos
Pulverize as peças a tratar e deixe atuar durante breves instantes. Nas ligações mais oxidadas, repita a aplicação e prolongue o tempo de aplicação sempre que necessário.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!