Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Agente de fundição universal n.º 50 FM para brasagem de metal
Pasta fundente tipo FH10 em conformidade com a norma DIN EN 1045
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Fundente para brasagem de cobre, latão e ligas com cobre
- DIN 29454
- Pasta branca
Os resíduos do agente de fundição são corrosivos e devem, portanto, ser removidos.
Este produto está sujeito às disposições da portaria alemã de proibição de substâncias químicas. Pode encontrar informações detalhadas sobre os perigos resultantes deste produto, as medidas de precaução a tomar durante a utilização adequada, como lidar com derrames ou outros tipos de exposição e garantir a eliminação correta na ficha de dados de segurança.
Agente de fundição para soldadura forte de cobre, latão e ligas com cobre, exceto para metais leves com um intervalo de temperaturas de funcionamento de 500 °C a 800 °C
Misture bem a pasta antes de utilizar. Aplique agente de fundição na peça de trabalho limpa com um pincel ou por imersão. O agente de fundição também deve ser aplicado na área em redor do ponto de soldadura.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!