As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Despenseiro de extensão DUSA
Quando a porta é aberta, os carrinhos saem automaticamente para fora da unidade.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Estrutura extensível ajustável em altura, montagem de encaixe
- Altura do armário flexível
- Montagem sem ferramentas através de encaixe simples
Fecho automático a partir de 40 mm com revestimento almofadado integrado
- Guia de fecho suave
- Bloqueia na posição correta quando fechado, não permite a abertura inadvertida do armário
Carrinhos fabricados em fio de aço ∅ 7 mm de espessura, brilhante e cromado
- Carrinhos ajustáveis individualmente em altura na unidade e na porta (64 mm)
- Podem ser instalados à mesma altura
- Encaixes dos carrinhos com proteção integrada para evitar que saiam inadvertidamente
- Ajuste dos carrinhos simples
Capacidade de carga do painel frontal: 20 kg, extensão: 80 kg
Para evitar que o armário tombe, deve ser devidamente fixo à parede. Os materiais de fixação adequados não estão incluídos.
Tempo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda.
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!