As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Despenseiro de extensão total VS TAL Larder Spin
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Estrutura extensível ajustável em altura, montagem de encaixe
- Altura do armário flexível
- Montagem sem ferramentas através de encaixe simples
Regulação frontal tridimensional
As tolerâncias de fabrico podem ser facilmente inclinadas
A extensão pode ser rodada para o lado direito ou esquerdo, após ser completamente aberta
O utilizador pode escolher facilmente a melhor zona de acesso a partir da sua posição
Parte frontal estabilizada graça aos frisos frontais
Recuo automático a partir de 40 mm com amortecedor pneumático integrado
- Guia de fecho suave
- Bloqueia na posição correta quando fechado, não permite a abertura inadvertida do armário
Alturas variáveis da estrutura a partir de 1290 até 1540 mm, bem como de 1790 até 2240 mm
Estrutura e fixação frontal com superfície com revestimento a pó duplo e uniforme de alta qualidade
Cestos fabricados em aço cromado polido com Ø de 7 mm
- Facilidade de regulação dos cestos em 64 mm
- Pega segura sem ruídos, graças aos clipes retentores do cesto, que evitam um desencaixe não intencional
- Cestos fáceis de regular
Tempo de entrega: aproximadamente cinco dias úteis após a receção da encomenda. A encomenda é composta por três embalagens
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!