Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Detergente multiusos Pavimentos
Detergente aquoso especialmente desenvolvido para a limpeza de pavimentos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fácil de enxaguar
Não deixa manchas ou depósitos na superfície.
Pouca espuma na aplicação
Odor agradável
Adequado para todas as superficies, incluindo metal como o aço, ligas de alumínio e plásticos. Pode ser usado para remover sujidade e gordura. O produto pode ser utilizado em banhos de ultrasons e por imersão. Uso manual ou em máquina.
Deve ser usado diluido com água. A diluição vai depender da sujidade a ser removida. O produto é ativo em baixa concentração ( a partir de 1%). Para sujidade mais intensa, usar cerca de 15 a 20% em água, sendo que a concentração ideal é entre 5 e 10%. Para banhos de ultrasons e imersão, usar em concentração de 3 a 5% a quente. Se a limpeza for à temperatura ambiente, aplicar o produto na superfície a limpar, esperar uns minutos, esfregar a superfície e depois enxaguar com água à pressão ou limpar com um pano.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!