Detergente multiusos
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
- Detergente profissional à base de água com forte poder de limpeza e desengordurante, especificamente concebido para a limpeza de superfícies duras (azulejos, cimento, mármore, etc.) e qualquer superfície metálica (ferro, aço, aço inox, alumínio, etc.) pintada ou não pintada
- Formulação eficaz particularmente adequada para dissolver e remover sujidade, gordura, óleos e poeira
Aviso
l
Instruções
Em pavimentos e grandes superfícies, dilua o produto numa proporção de 0,5 - 1% (50 - 100 ml do produto por cada 10 litros de água). Em superfícies metálicas, dilua o produto numa proporção de até 2% (até 200 ml do produto por cada 10 litros de água). Se necessário, aumente a concentração
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!