Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Detetor de metais e fio elétrico MD 12
Detetor digital para localização de metal, madeira e fios elétricos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Deteção fácil
- A calibração automática garante uma operação rápida sem erros de medição
- Localização direta dos cabos com e sem tensão
- Guia de perfuração clara com um anel de LED tricolor e indicação precisa do centro do objeto através da escala de precisão
- O ecrã iluminado significa que os resultados podem ser lidos facilmente, mesmo em condições de pouca luz
- Três modos de deteção: Modo de gesso cartonado, modo de metal e modo de cabo com tensão
- A grande profundidade de localização permite a localização de objetos até 120 mm de profundidade
Utilização prática
- Design compacto e ergonómico para uma operação confortável
- Longa duração da bateria com desativação automática após 5 minutos de inatividade
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
O dispositivo de localização pode ser utilizado numa grande variedade de áreas para localizar metais ferrosos e não ferrosos, subestruturas de madeira e cabos com tensão. Isto torna-o ideal para projetos de construção e renovação, instalações e montagem de acessórios em paredes e tetos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!