Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Detetor de fugas Plus
Espuma para a deteção rápida e segura de fugas, microfugas e fissuras pequenas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aplicação rápida e fácil
- Diagnóstico fiável num curto período de tempo
- Deteta mesmo as mais pequenas fugas e aquelas que só ocorrem sob elevadas pressões
Não inflamável – também permite detetar fugas de gases inflamáveis
Amplitude térmica de -15 °C a +50 °C, testado em conformidade com a norma DIN51421
- Pode ser utilizado em baixas temperaturas exteriores
- Adequado para gases muito frios
pH neutro
- Não danifica os metais
- Sem fissuras de corrosão por esforço em plásticos como PVC ou PE
Não corrosivo
Não prejudicial para a saúde
Compatível com oxigénio
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Adequado para todos os gases técnicos e medicinais em equipamentos de ar comprimido, equipamentos de gás comprimido, unidades de ar condicionado, compressores, equipamento de soldadura, sistemas de travagem a ar, pneus, mangueiras e depósitos para transporte. Para gases pressurizados como o azoto, propano, butano, gás de cidade, acetileno, dióxido de carbono, árgon, ar, etc.
Pulverize as peças pressurizadas a uma distância de aproximadamente 40 cm. As fugas são imediatamente detetadas através da formação de bolhas. Se suspeitar da existência de microfugas, observe a área pulverizada durante algum tempo. Em seguida, lave as peças com água.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!