As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Detetor de fugas
Deteta áreas de fugas nos sistemas de ar comprimido e gás
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Garantia de sucesso na deteção fácil e rápida de áreas pressurizadas com fugas
- Não inflamável, pelo que também pode ser utilizado em sistemas, recipientes e tubos com gases inflamáveis
- Temperatura de processamento: +5 °C a +50 °C
- Congela a 0 °C
Resistente à geada, pode ser aplicado novamente após o degelo.
Ao utilizar em sistemas que contêm oxigénio, é necessário garantir que estes estão constantemente pressurizados durante os testes. Caso contrário, a baixa pressão poderá fazer com que o fluido de deteção de fugas entre no sistema e reaja com o oxigénio. Limpe os resíduos do líquido de deteção de fugas com água limpa, imediatamente após o teste.
Pulverizar levemente apenas as áreas suspeitas; as fugas serão reveladas pela formação de espuma
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Adequado para sistemas de travagem de ar comprimido, pneus, mangueiras, válvulas, tubos, acessórios de fixação, recipientes de ar comprimido, sistemas de compressão, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!