Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Detetor de gás
Detetor de gás - 1
Detetor de gás - 2
Detetor de gás - 3
Detetor de gás - 4
Detetor de gás - 5
Detetor de gás - 6
Detetor de gás - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Detetor de gás

Para detetar e localizar fugas em tubos de gás

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Intervalo de medição: 0 ppm a vol. 1 %



Funcionamento extremamente simples


Não é necessária uma predefinição



Caixa de proteção compacta e robusta


Ideal para o trabalho diário exigente dos profissionais



Cabeça do sensor metálica e móvel com pescoço de cisne e tampa de proteção


Para medição em áreas inacessíveis



Indicador de bateria fraca e de standby



Botão de ponto zero


Defina o ponto zero manualmente para aumentar a sensibilidade (até vol. máx. de 1%)



Confirmação sonora e visual da medição


À medida que a concentração aumenta, a frequência do impulso aumenta até o tom ser contínuo

Aviso

O dispositivo não deve ser utilizado para avaliar as concentrações de gás. É utilizado apenas para localizar áreas de acumulação de gás.


Não inclui proteção contra explosão!


Temperatura de armazenamento: -10°C a +50°C

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material