Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Detetor de gás
Para detetar e localizar fugas em tubos de gás
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Intervalo de medição: 0 ppm a vol. 1 %
Funcionamento extremamente simples
Não é necessária uma predefinição
Caixa de proteção compacta e robusta
Ideal para o trabalho diário exigente dos profissionais
Cabeça do sensor metálica e móvel com pescoço de cisne e tampa de proteção
Para medição em áreas inacessíveis
Indicador de bateria fraca e de standby
Botão de ponto zero
Defina o ponto zero manualmente para aumentar a sensibilidade (até vol. máx. de 1%)
Confirmação sonora e visual da medição
À medida que a concentração aumenta, a frequência do impulso aumenta até o tom ser contínuo
O dispositivo não deve ser utilizado para avaliar as concentrações de gás. É utilizado apenas para localizar áreas de acumulação de gás.
Não inclui proteção contra explosão!
Temperatura de armazenamento: -10°C a +50°C
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Revendedores de conversão para GPL (propano)
Concessionários de ar condicionado para veículos (gás de deteção 95% de azoto, 5% de hidrogénio)
Engenheiros de instalação de aquecimento (metano/etano/propano)
Adequado para localização: Acetona, etano, metano, propano e hidrogénio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!