Diluente PU para Pavitech HR e Pavilack
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Diluente PU para Pavitech HR e Pavilack
Diluente anidro especial para as tintas de base poliuretano, como Pavilack e Paviteck HR.
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
Propriedades
- Dilui tintas de poliuretano em qualquer gama de viscosidade, sendo compatível sem formar géis ou grumos
- Permite uma excelente formação superficial da camada de tinta
- Melhora o brilho, evitando matizados ou velados
- Reduz a formação de bolhas típicas das tintas de poliuretano
- Mantém e pode mesmo aumentar ligeiramente o tempo de vida útil da mistura
Aviso
Deverá sempre seguir as recomendações da tinta utilizada.
Instruções
- Não misturar com água
- Utilizar misturador a baixa velocidade (300 – 400 rpm)
- Para aplicação à trincha ou rolo: 5 – 10%
- Para aplicação por pulverização: 10 – 15%
- Para aplicação airless: 5%
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!