Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de cerdas

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de cerdas

Para a limpeza e remoção de revestimentos ou sujidade em metais, betão, pedra natural, madeira e plástico

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
Formado por uma só peça


  • As cerdas não se soltam

  • Trabalho controlado e silencioso


"CUBITRON" único e resistente (grão cerâmico abrasivo)


Elevado desempenho de corte, agressivo e vida útil extremamente longa sem pressão de esmerilamento intensa



Adequado para um máximo de 25 000 rpm


Pode ser utilizado praticamente em todas as máquinas de operação manual



Elevado nível de eficiência consistente até o disco inteiro estar completamente gasto


Permite poupar dinheiro



Sistemas de montagem de mudança rápida sem ferramentas para Ø 50 mm e Ø 75 mm


Montagem simples e rápida



Rosca M14 integrada para Ø 115 mm


Não é necessário prato auxiliar especial