Disco de corte diamantado 1.1
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte diamantado 1.1
Disco diamantado para corte fino e preciso de materiais muito duros.
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
- Grande poder de corte graças à alta qualidade do diamante
- Maior velocidade e precisão de corte devido à pouca espessura do disco de apenas 1,1 mm
- Maior velocidade de corte que os discos diamantados de corte normais
- Vibrações reduzidas
- Indicado para cerâmicas de grande dureza e Dekton
Aviso
- Velocidade ideal de trabalho=número de r.p.m. máx. indicadas no disco
- O avanço de corte só deve ser feito com o peso da máquina, sem exercer qualquer pressão
- Montar sempre o disco de forma a que o sentido de rotação indicado pela seta corresponda ao mesmo que o da máquina
- Utilizar o disco com precisão porque a excentricidade provoca um elevado desgaste e deformação do segmento
- Manter a inclinação continuada do disco durante o corte e evitar oscilações ou movimentos laterais da máquina
- Durante o trabalho, (especialmente em pedra e pedra dura) é indispensável interromper o corte, deixando girar o disco em vazio durante alguns segundos a fim de permitir uma melhor refrigeração
- Esta simples operação irá prolongar a durabilidade do disco
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!