Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte diamantado Speed p/ azulejo Disco para azulejos e materiais similares com espessura de aproximadamente 20 mm
e com rebordo fechado para um corte rápido e limpo
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Corte ideal
A função de refrigeração dos lados do segmento estruturado permite o fecho das ranhuras de compensação como resultado da expansão induzida pelo calor. Isto permite uma extremidade com uma superfície de corte fechada.
Forças de direção reduzidas
O disco também é estabilizado com reforço sistemático à volta da flange.
Maior vida útil
Em comparação com os discos de corte de azulejos convencionais, o segmento de 10 mm de altura garante uma vida útil consideravelmente mais longa.
- Os discos de corte diamantados ficam rombos com rotações elevadas e desgastam-se demasiado rapidamente a velocidades periféricas baixas
- Em caso de perda de facilidade de corte (indicado pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por exemplo, grés, com vários cortes
- Corte as secções maiores da peça em várias secções (corte oscilante)
- Trabalhe sem aplicar pressão – o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.
- Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos – risco de lesão!
- Apesar do nível de segurança proporcionado pela ferramenta, use sempre óculos e vestuário de segurança durante o trabalho
- Respeite as informações da etiqueta (rotações máximas), as restrições de utilização e as instruções de segurança
- A seta de direção no disco deve corresponder à direção de rotação da máquina
- Não deve ser utilizado para fresagem lateral
- Utilize a cobertura de proteção adequada
- A fixação só deve ser realizada por um especialista qualificado (não utilize força, utilize flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste de funcionamento)
- Se as ferramentas de fresagem forem fixadas ou utilizadas incorretamente ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves
- Para rebarbadoras angulares
- Para corte húmido e seco
- Azulejos, grés, azulejos vidrados, cerâmica (grés), granito macio/duro, outras pedras naturais, telhas vidradas, tijolo clínquer macio, mármore
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!