Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte diamantado, Speed, corte molhado para azulejos
Disco de corte diamantado Premium com superfície de corte muito estreita e extremidade fechada para um corte rápido e limpo. Para materiais com até aproximadamente 20 mm de espessura.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Corte extremamente fino e preciso
Graças à mistura de segmentos de diamantes de grão fino numa ligação especial.
Características de corte melhoradas
Aberturas de expansão especialmente moldadas com espaço para expansão, bem como interrupção mínima da lâmina principal.
Protege o motor da serra de bancada
Menor resistência no material devido ao segmento extremamente fino.
Reduz oscilações
O disco também é estabilizado com reforço sistemático à volta da flange.
Utilização flexível em máquinas com encaixe de 25,4 e 30 mm
Se necessário, o anel de redução incorporado de fábrica pode ser simplesmente removido para aumentar o furo de encaixe para 30 mm.
Especialmente concebido para azulejos, grés e materiais comparáveis.
Para utilização em serras estacionárias e serras de mesa para corte molhado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!