As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte diamantado Multi Longlife VX
Os discos de corte diamantados são igualmente adequados para materiais duros e macios em construção civil, engenharia civil e todas as operações relacionadas com materiais comparáveis. Muito económico, graças a uma vida útil extremamente longa.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Forma de segmento especial e ligação para
- Longa durabilidade
- Velocidade de corte muito elevada
- Utilização muito mais versátil
Proteção contra cortes rebaixados, especialmente em materiais particularmente abrasivos
Devido a segmentos de proteção especialmente dispostos nos diâmetros dos discos de 115 a 150 mm
Refrigeração e remoção otimizada do pó
Os segmentos de estrutura X especialmente concebidos permitem a entrada de ar de refrigeração e transportam o pó para fora do corte. As aberturas especiais de refrigeração com uma disposição em seta servem de refrigeração adicional e como indicador de direção de funcionamento cativo
Funcionamento mais suave e condições de trabalho mais agradáveis
A geometria especial e inovadora das ranhuras reduz as vibrações não controladas e os ruídos desagradáveis durante o funcionamento
- Os discos de corte diamantados ficam rombos com rotações elevadas e desgastam-se demasiado rapidamente a velocidades periféricas baixas
- Se a facilidade de corte diminuir (indicada pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por exemplo, grés, com vários cortes
- Corte as secções maiores da peça em várias secções (corte oscilante)
- Trabalhe sem aplicar pressão — o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste
- Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos — risco de lesão!
- Embora a ferramenta seja segura, use sempre óculos e vestuário de segurança durante o trabalho
- Respeite as informações da etiqueta (rotações máximas), as restrições de utilização e as instruções de segurança
- A seta de direção no disco deve corresponder à direção de rotação da máquina
- Não deve ser utilizado para fresagem lateral
- Utilize a cobertura de proteção adequada
- A fixação só deve ser realizada por um especialista qualificado (não utilize força, utilize flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste de funcionamento)
- Se as ferramentas de fresagem forem fixadas ou utilizadas incorretamente ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves
- ∅115 a 150 mm otimizados para utilização máquinas de abrir roços
- Para corte húmido e seco
- Particularmente adequado para betão, betão armado (até 25 mm), ladrilhos de betão, betão abrasivo, tijolo sílico-calcário macio/duro, granito, tijolos clínquer, pedra pomes, argamassa/gesso
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!