Disco de corte diamantado, fresa de juntas
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte diamantado, fresa de juntas
For releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors
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
Para soltar e remover elementos de construção instalados, tais como janelas e portas
Aviso
- Os discos de corte diamantado ficam rombos a rotações por minuto excessivamente elevadas e desgastam-se muito rapidamente a velocidades de superfície periférica insuficientes
- Se deixar de ser fácil cortar (indicado pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por ex. grés, com vários cortes
- Corte secções transversais de peças grandes em várias secções (corte oscilante)
- Trabalhe sem aplicar pressão – o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.
- Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos – risco de lesão!
- Apesar do nível de segurança proporcionado pela ferramenta, use sempre óculos e vestuário de proteção durante o trabalho
- Respeite as informações da etiqueta (rotações por minuto máx.), as restrições de uso e as instruções de segurança
- A direção da seta do disco deve corresponder à direção de rotação da máquina
- Não deve ser utilizada para fresagem lateral
- Use o capuz de proteção adequado
- A fixação deve ser apenas realizada por um especialista com formação (não use de força, use flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste primeiro)
- Se as ferramentas de fresagem forem fixadas ou usadas de forma incorreta ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves
Área de aplicaçãoPara fresas de juntas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!