Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte diamantado Longlife & Speed para pedra natural
Disco de corte diamantado com vida útil extremamente longa e velocidade de corte muito elevada, especialmente desenvolvido para pedra natural
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design inovador de segmento em cascata com fendas fresadas especiais
Para uma maior velocidade, uma melhor remoção do pó resultante do corte e um arrefecimento mais eficaz
Design de furo de 30/25,4 mm com suporte sobreposto e película de cobre integrada
- Para uma redução de ruído em até 15 dB
- A perceção subjetiva do utilizador do nível de ruído é reduzida para metade
Desempenho de corte consistente
Graças ao teor de diamante e à maior flexibilidade de ligação
Vida útil extremamente longa
Graças à altura de segmento de 15 mm
- Os discos de corte diamantados ficam rombos com rotações por minuto excessivamente elevadas e desgastam-se demasiado rapidamente a velocidades periféricas excessivamente baixas
- Se o desempenho de corte diminuir (indicado pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco efetuando vários cortes num material abrasivo, como grés
- As secções transversais maiores da peça devem ser cortadas em várias secções (corte oscilante)
- Trabalhe sem aplicar pressão – o peso da própria máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.
- Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos. Risco de ferimentos!
- Embora a ferramenta seja segura, deve usar sempre óculos e vestuário de proteção durante o trabalho
- Respeite as informações da etiqueta (rotações máximas), as restrições de utilização e as instruções de segurança
- A seta de direção do disco deve corresponder à direção de rotação da máquina
- Não utilize para fresagem lateral
- Utilize uma capa protetora adequada
- A fixação só deve ser realizada por um especialista qualificado (não utilize força, utilize flanges de fixação do mesmo tamanho, efetue um teste de funcionamento)
- As ferramentas de fresagem fixadas ou utilizadas incorretamente ou danificadas são perigosas e podem causar ferimentos graves
- Ladrilhos de betão e outros materiais de betão comuns, tijolo de burro, pórfiro, granito e outras pedras naturais e rochas duras
- Especialmente concebido para jardinagem e paisagismo. Corte extremamente eficiente de lajes de granito ou lajes de pedra natural
- Para corte molhado e seco
- Para utilização em discos de corte manuais, serras de bancada e cortadoras de pavimento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!