Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte HSS
Disco para máquinas estacionárias
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fabricadas em HSS/DM05 = Aço rápido de alto rendimento, dentes precisos, polidos. A superfície tratada a vapor permite uma melhor absorção do líquido refrigerante que evita os gumes de montagem (soldar a frio).
Para o tratamento de ferro e aço de pouca ou média resistência em máquinas lentas (ca. 50 r.p.m.) - Passo do dente (t):
- 4 mm - para perfís e tubos com uma espessura de parede de 0,8-1,5 mm.
- 6 mm - para perfís médios, tubos e materiais maciços com uma espessura de parede ou diâmetro de 1,5-20 mm.
- 8 mm - para perfís resistentes e materiais maciços com uma espessura de parede ou diâmetro de 15 - ca. 50 mm.
- Para a refrigeração ou lubrificação utilize o refrigerante Würth com uma mistura de 5:1.
Para o tratamento de aço inox e outros materiais de alta resistência (a partir de 800 N/mm2 tração) em máquinas lentas (ca. 10-20 RPM) - Passo do dente (t):
- 4 mm - para perfís e tubos com uma espessura de parede de 1,5-4 mm.
- 6 mm - para perfís, tubos e material maciço com uma espessura de parede ou diâmetro de 4- ca. 50 mm.
- 8 mm - para diâmetros extra resistentes e materiais maciços acima de 50 mm.
- Para a refrigeração ou lubrificação utilize o refrigerante Würth com uma mistura de 7:1 no caso do aço inox e 8:1 no caso de materiais de alta resistência.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!