Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de corte Speed Para aço inox
Disco de corte Speed Para aço inox - 1
Disco de corte Speed Para aço inox - 2
Disco de corte Speed Para aço inox - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de corte Speed Para aço inox

Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Corte muito rápido

  • Extremamente fino para cortes precisos e quase sem rebarbas (superfícies de corte muito limpas e frias)

  • Muito fácil de utilizar e garante um trabalho e um manuseamento intuitivos

  • Excelente resistência à quebra
Aviso
  • Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado

  • Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte

  • Utilize apenas discos não danificados

  • Não encrave/incline os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!

  • Garanta uma pressão de contacto adequada

  • Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina

  • Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
  • Adequado para KWU Classe II (por exemplo, construção de condutas e reatores)

  • Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas)